カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • イスカル(2)
  • 沖電線(2)
  • CKD(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • BELDEN(2)
  • ニッタ(1)
  • 富士電線工業(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 坂東電線(1)
  • PROST's(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2464c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    ¥5,454税込¥5,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackery(ジャクリ)の「10Mフラット延長ケーブル」で、ポータブル電源とソーラーパネルの設置距離を大幅に広げられる便利なアクセサリーです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと組み合わせることで、最長約13mまで延長できるため、日当たりの良い屋外にパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。厚みを抑えたフラット形状を採用している点が特徴です。窓やドアの隙間を通しやすく、配線が目立ちにくいため、ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など幅広いシーンで活躍します。また、耐摩耗性や耐紫外線性に優れた高耐久絶縁構造を採用しており、屋外での長期間使用にも適しています。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。日照条件の良い場所へソーラーパネルを自由に設置したい方や、屋内で安全に蓄電したい方に特におすすめの製品です。配線のしやすさ、耐久性、幅広い対応機種を兼ね備えており、Jackery製ソーラー発電システムの利便性をさらに高めてくれる延長ケーブルです。
    質量(kg)0.8長さ(m)10最大電流(A)15A寸法(幅W×厚さ)(mm)【コード】2.1×17端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 16AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300V
  • Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    ¥2,726税込¥2,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長するための5m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと接続することで、合計約8mまで延長して使用できるため、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は室内や車内など安全で管理しやすい場所に置いて充電できます。ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など、幅広いシーンで活躍するアクセサリーです。接続方法も非常にシンプルです。ケーブルにはDC8020コネクターを採用しており、Jackery ポータブル電源300D、1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などの多くの機種に対応しています。さらに、ポータブル電源240・400・708・1000では付属のDC8020-7909アダプターを使用することで接続でき、100 Plus・300 Plus・240 Newでは別売のDC8020-USB-Cアダプターを利用することで使用可能です。JA-CA05Bは、10mタイプほどの長さが必要ない場合でも設置の自由度を大きく向上できる点が魅力です。ソーラーパネルを最適な発電位置へ設置しやすくなり、充電効率の向上にも役立ちます。取り回しやすい長さと幅広い対応機種を備えた、Jackeryユーザーにおすすめの延長ケーブルです。
    長さ(mm)5091 ± 50質量(kg)0.45 ± 0.05最大電流(A)15A端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300VアダプタタイプDC8020‐7909(同梱)
非常用電源カテゴリ