カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(19)
  • オザック精工(8)
  • 椿本チエイン(5)
  • コガネイ(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 青木精密工業(2)
  • SMC(2)
  • 三木プーリ(2)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • DESCO(2)
  • SCS(2)
  • SK11(2)
  • RS PRO(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 3090」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 5M延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    2,726税込2,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長するための5m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと接続することで、合計約8mまで延長して使用できるため、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は室内や車内など安全で管理しやすい場所に置いて充電できます。ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など、幅広いシーンで活躍するアクセサリーです。接続方法も非常にシンプルです。ケーブルにはDC8020コネクターを採用しており、Jackery ポータブル電源300D、1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などの多くの機種に対応しています。さらに、ポータブル電源240・400・708・1000では付属のDC8020-7909アダプターを使用することで接続でき、100 Plus・300 Plus・240 Newでは別売のDC8020-USB-Cアダプターを利用することで使用可能です。JA-CA05Bは、10mタイプほどの長さが必要ない場合でも設置の自由度を大きく向上できる点が魅力です。ソーラーパネルを最適な発電位置へ設置しやすくなり、充電効率の向上にも役立ちます。取り回しやすい長さと幅広い対応機種を備えた、Jackeryユーザーにおすすめの延長ケーブルです。
    長さ(mm)5091 ± 50質量(kg)0.45 ± 0.05最大電流(A)15A端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300VアダプタタイプDC8020‐7909(同梱)
  • Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery SolarSaga 10M延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    5,454税込5,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルを接続するための10m延長ケーブルです。ソーラーパネルに標準装備されている約3mのケーブルと組み合わせることで、接続距離を最長13mまで延長でき、発電効率の良い場所にソーラーパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。特に、自宅のベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途で使いやすいアイテムです。JA-CA10Bのおすすめポイントは、Jackery製ポータブル電源との高い互換性と扱いやすさです。DC8020コネクターを採用しており、多くのJackeryポータブル電源へ直接接続できます。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。ケーブルには14AWGの太径線材と錫メッキ銅線を採用しており、電力を効率よく伝送できるほか、断線しにくく耐久性にも優れています。また、高い絶縁性能を備えているため、屋外での使用にも適しており、長期間安心して利用できます。設置場所の自由度を高めたい方や、ソーラーパネルをより日当たりの良い場所へ設置したい方にとって、JA-CA10Bは非常に実用的なアクセサリーです。
    材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13Aゲージ【ゲージ】UL2464 14AWG最大電圧(V)80V
  • Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー Jackery(ジャクリ)

    Jackery 10Mフラット延長ケーブル グレー

    Jackery(ジャクリ)
    5,454税込5,999
    1本
    4日以内出荷
    Jackery(ジャクリ)の「10Mフラット延長ケーブル」で、ポータブル電源とソーラーパネルの設置距離を大幅に広げられる便利なアクセサリーです。ソーラーパネルに標準搭載されている約3mのケーブルと組み合わせることで、最長約13mまで延長できるため、日当たりの良い屋外にパネルを設置しながら、ポータブル電源は屋内や車内など安全な場所に置いて充電できます。厚みを抑えたフラット形状を採用している点が特徴です。窓やドアの隙間を通しやすく、配線が目立ちにくいため、ベランダ発電やキャンプ、車中泊、防災用途など幅広いシーンで活躍します。また、耐摩耗性や耐紫外線性に優れた高耐久絶縁構造を採用しており、屋外での長期間使用にも適しています。対応機種はポータブル電源1500、1500 Ultra、Proシリーズ、Plusシリーズ(100 Plus・300 Plusを除く)、Newシリーズ(240 Newを除く)などです。また、ポータブル電源240・400・708・1000では「DC8020-7909アダプター」、100 Plus・300 Plus・240 Newでは「DC8020-USB-Cアダプター」を使用することで接続可能です。日照条件の良い場所へソーラーパネルを自由に設置したい方や、屋内で安全に蓄電したい方に特におすすめの製品です。配線のしやすさ、耐久性、幅広い対応機種を兼ね備えており、Jackery製ソーラー発電システムの利便性をさらに高めてくれる延長ケーブルです。
    質量(kg)0.8長さ(m)10最大電流(A)15A寸法(幅W×厚さ)(mm)【コード】2.1×17端子DC8020メスプラグ、DC8020オスプラグゲージ【ゲージ】UL2464 16AWG/2C grey最大電圧(V)DC 300V