カテゴリ

  • 防災用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • BIGM(丸山製作所)(363)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • GOAL(ゴール)(5)
  • brother(ブラザー)(4)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • APEM(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • アズワン(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 三和電気計器(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • ベッセル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad600」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブチャージャー Jackery(ジャクリ)

    ドライブチャージャー

    Jackery(ジャクリ)
    ¥60,000税込¥66,000
    1台
    4日以内出荷
    車の走行中にポータブル電源を効率よく充電できる高性能なDC-DC走行充電器です。最大600Wの出力により、一般的なシガーソケット(約100W)と比べて約6倍の急速充電が可能で、長距離ドライブやアウトドアでの電源確保に非常に便利です。12V・24V両対応で、乗用車からキャンピングカーまで幅広い車種に適応。車両のオルタネーター負荷を自動で検知し、状況に応じて出力を適切に制御。車両バッテリーへの負荷を最小限に抑えます。さらに、過電圧・過放電防止機能や放熱性に優れた金属筐体、静音設計(動作音40dB未満)など、安全性と快適性にも配慮されています。アウトドアや車中泊、防災用途にも最適で、夜間や雨天でも安定した充電が可能。「移動時間をエネルギーに変える」というコンセプトのもと、カーライフをより快適に、自由に楽しめるアイテムです。
    セット内容ドライブチャージャー×1、6m入力ケーブル×1、ヒューズ×1、1.5m出力ケーブル×1、6m ACCケーブル×1、ST5.5ネジ×4、M6ボルト×4、M6ナット×4、ドライブチャージャーユーザーガイド×1質量(kg)約1.6電力(W)出力:最大600出力電圧(V)50 =出力電流(A)最大12入力(DC)11.8V-32V=, 60Aサイズ(mm)259×154.5×39.3
  • ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源1500Ultra+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    ¥278,000税込¥305,800
    1セット
    4日以内出荷
    車移動を想定した”走りながら高速充電できる”実用性の高い電源ソリューションです。1500 Ultra本体は 1536Whの大容量 と 1800W(ブースト時2000W) の高出力を備え、丸のこ・電動ドリルなどの工具から照明・家電まで幅広く対応します。IP65の防塵・防水設計により、粉塵の舞う工事現場や雨天の屋外作業でも安心して使用でき、各ポートの保護カバーが故障リスクを低減します。ドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、車のシガーソケットから 約2.8時間で充電 でき、移動中に大容量バッテリーを効率よく回復可能。現場間の移動や長距離ドライブの隙間時間を最大限に活用できます。また、リン酸鉄リチウムイオン電池による 4,000回サイクル・約10年使用 の長寿命設計、最速85分のAC高速充電、UPS(20ms切替)・パススルー対応など、プロ用途にも耐える信頼性を備えています。
    セット内容ポータブル電源1500Ultra(JE-1500C)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】約335×264×295質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.5出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-1500C出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)、【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:1000W保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    ¥278,000税込¥305,800
    1セット
    4日以内出荷
    大容量・高出力・高速充電を移動中でも実現できる、万能で利便性の高い電源ソリューションです。ポータブル電源2000New本体は 2042Whの大容量 と 定格出力2200W(瞬間最大4400W) を備え、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も動かせるパワーを持ちます。同クラスで 業界最軽量・最小級(約17.9kg) の設計のため、家庭用としてもアウトドアや車中泊でも扱いやすい点が大きな魅力です。バッテリーには リン酸鉄リチウムイオン電池 を採用し、約4000回の充放電に耐える長寿命設計で、毎日使っても約10年使える高い信頼性を実現しています。また、AC急速充電では最短 1.7時間、UPS(20ms未満切替)やパススルー機能、アプリ連携にも対応しており、普段使いから災害時まで幅広く活躍します。さらにドライブチャージャー600Wを組み合わせることで、 車の走行中に高速充電 が可能となり、移動の多いユーザーでも効率的にバッテリーを回復できます。
    セット内容ポータブル電源2000New(JE-2000D)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【チャージャー】259×154.5×39.3、【ポータブル電源】335×264×292質量(kg)【チャージャー】約1.6、【ポータブル電源】17.9出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【チャージャー】JA-AD600A、【ポータブル電源】JE-2000D出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】45.6Ah/44.8VDC(2042Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【チャージャー】2年、【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源3000New+ドライブチャージャー 600W

    Jackery(ジャクリ)
    ¥387,091税込¥425,800
    1セット
    4日以内出荷
    走行中でも効率的に高容量バッテリーを充電できる、プロユース級の電源ソリューションです。ポータブル電源3000New本体は 3072Whの超大容量 と 定格3000W・瞬間最大6000W の圧倒的パワーを備え、電子レンジ・エアコン・電動工具などほぼすべての家電を稼働可能です。CTB構造による業界最軽量クラスの 約27kg の設計で、同容量帯に比べて小型・高耐久なのも強みです。バッテリーは リン酸鉄リチウムイオン を採用し、約4000回サイクルの長寿命で毎日使っても約10年使用できます。また自然放電が非常に少なく、1年放置しても残量95%以上を維持できるため、防災用にも最適です。本セットのポイントは、ドライブチャージャー600W により車の走行中に高速充電できる点。現場間の移動や長距離ドライブ中でも電力をしっかり回復でき、電源切れの不安を大幅に軽減します。さらに、最速2.8時間でフル充電できる高速AC充電、UPS(20ms未満切替)やアプリ遠隔操作にも対応し、プロ現場・災害時・アウトドアまで幅広く活躍します。
    セット内容ポータブル電源3000New(JE-3000B)+ドライブチャージャー 600W(JA-AD600A)寸法(mm)【ポータブル電源】416×325×305、【チャージャー】259×154.5×39.3質量(kg)【ポータブル電源】約27、【チャージャー】約1.6出力(W)【チャージャー】最大600温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45出力電圧(V)【チャージャー】50 =型番【ポータブル電源】JE-3000B、【チャージャー】JA-AD600A出力電流(A)【チャージャー】最大12定格容量【ポータブル電源】60Ah/51.2VDC(3072Wh)入力【チャージャー】11.8V-32V = , 60A保護等級【チャージャー】IP40保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度【ポータブル電源】-15℃~45℃, -15℃~-10℃ AC出力:2000W、【チャージャー】-20℃~60℃ (-4°F~140°F)保証期間【ポータブル電源】3年+2年、【チャージャー】2年動作湿度(%)【チャージャー】5~95保管温度(℃)【チャージャー】-30~80 (-22°F~176°F)使用可能回数【ポータブル電源】4,000回使用高度(m)【チャージャー】≦3000
  • ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット Jackery(ジャクリ)

    ポータブル電源2000PlusV2+ドライブチャージャー 600Wセット

    Jackery(ジャクリ)
    ¥296,182税込¥325,800
    1セット
    6日以内出荷
    大容量ポータブル電源「Jackery 2000 Plus V2」と、走行中の車から効率よく充電できる「ドライブチャージャー 600W」をセットにした、車中泊やキャンピングカー、防災用途におすすめの電源セットです。Jackery 2000 Plus V2は、大容量・高出力を兼ね備えたポータブル電源です。スマートフォンやパソコンの充電はもちろん、電気毛布、電子レンジ、ポータブル冷蔵庫、調理家電など幅広い機器に対応し、アウトドアから災害時まで頼れる電源として活躍します。セットのドライブチャージャー 600Wは、車の走行中に発電される電力を利用してポータブル電源を充電できる便利なアクセサリーです。一般的なシガーソケット充電よりも高速に充電できるため、移動時間を有効活用できます。目的地に到着した時にはポータブル電源の残量を回復できるため、長距離ドライブや連泊の車中泊、キャンピングカーでの旅行に最適です。また、災害時にはガソリン車やハイブリッド車を活用した充電手段としても役立ちます。停電が長引く状況でも、移動しながらポータブル電源を充電できるため、非常用電源の確保手段を増やすことができます。本セットなら、「大容量ポータブル電源」と「走行充電環境」を同時に導入できるため、購入後すぐに快適な電源環境を構築できます。アウトドアや車中泊を楽しむ方はもちろん、防災対策を強化したい方にもおすすめです。
非常用電源カテゴリ