カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)
- StarTech.com(23)
- 関西通信電線(22)
- オーム電機(13)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- アントンパール・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「isc30」の検索結果

専用ソーラーパネル Solar Saga40Mini
Jackery(ジャクリ)¥16,273税込¥17,9001台4日以内出荷Jackeryソーラーパネルmini40。小さく折りたため、軽量コンパクトなので保管や持ち運びも楽々。仕様●動作電圧(Vmp):20.9V±5%●動作電流(Imp):1.91A±5%●最大システム電圧:30V●最大出力(Pmax):40W±5%●最大逆電流:6A●短絡電流(Isc):2.07A±5%●開放電圧(Voc):25V±5%セット内容トランスジャック、多機能ソーラー充電ケーブル、取り扱い説明書、カラビナ×2、収納ポーチ寸法(mm)(収納時)252×300×30、(展開時)約1020×300×18.5質量(kg)1.2RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP68動作温度範囲(℃)-20~65