カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ja-ca10a」の検索結果
特価

Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥5,454税込¥5,9991本当日出荷Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。 。本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80