カテゴリ
- 防災用品(1)
- 非常用電源本体(1)
絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)
- JVC(63)
- JVC(ビクター)(174)
- KENWOOD(6)
- ノーリツ(145)
- メディアカバーマーケット(23)
- ELPA(5)
- 中川ケミカル(5)
- オーム電機(4)
- PROST's(4)
- j5 create(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- いすゞ自動車(2)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TOTO(1)
- アヴァンギャルド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jvc」の検索結果

Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3