カテゴリ
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
- Jackery(ジャクリ)
- PILZ(8)
- RS PRO(5)
- KSフィルター(3)
- RENOGY JAPAN(2)
- Phottix(フォティックス)(2)
- HydraForce(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- サンテック(1)
- 富士通(1)
- リオン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 大和バルブ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
「v98dc」の検索結果

ポータブル電源5000Plus
Jackery(ジャクリ)¥726,364税込¥799,0001台4日以内出荷5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1寸法(mm)420×390×635質量(kg)60出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax温度(℃)【充電】0~45定格出力(W)6000(瞬間最大12000)定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源)充放電回数4,000回動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000Wポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A
ポータブル電源5000Plus用拡張バッテリー
Jackery(ジャクリ)¥399,091税込¥439,0001台6日以内出荷ポータブル電源5000Plus専用の増設ユニットで、1台あたり5040Whの容量を持ち、最大5台まで接続可能。これにより、合計30,240Whの超大容量電源を構築できます 。本体はCTB構造により高強度かつコンパクト設計で、持ち運びも容易。バッテリーには長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電でも70%の容量を維持します。UL1973認証取得済みで、BMS(バッテリーマネジメントシステム)による過充電・過放電・過熱防止機能も搭載。さらに、-15℃の低温環境でも使用可能な放電性能、防火・耐衝撃設計、スマートディスプレイによる残量表示など、安全性と利便性を兼ね備えています。災害対策や業務用電源としても安心して使える拡張バッテリーです。セット内容Battery Pack 5000 Plus本体×1、拡張ケーブル×1寸法(mm)418×344×336質量(kg)37温度(℃)【充電】0~45定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数4,000回動作温度(℃)-15~45ポートDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=41AMax,電流制限41A、DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=98AMax,電流制限98A