カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Jackery(ジャクリ)
  • モノタロウ(3)
  • ベッセル(6)
  • ホーザン(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • フジ矢(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vessel 3000b」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3000 New(容量3072Wh/定格出力3000W)

    Jackery(ジャクリ)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    出力3,000W(瞬間最大6,000W)のハイパワー設計で、冷蔵庫やテレビの長時間使用はもちろん、エアコン、電子レンジ、電気ケトルなどの高出力家電を複数同時に動かすことも可能。3072Whの大容量だから、万が一の時にもたっぷり使えて安心なポータブル電源。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。充電したまま家電が使える「パススルー機能」にも対応。家庭用ACコンセント入力で1.6時間で0~80%の急速充電ができ、2.8時間でフル充電できます。Jackery公式アプリを使えばWi-FiとBluetoothで遠隔操作が可能。節電に役立つ「自家発電機能」や「ファミリー共有」など便利な機能も追加されています。また、公式アプリで「バッテリー節約モード」をONにすると、充電が85%で停止し、80%未満になった場合にのみ再充電が始まります。この設定により、バッテリー寿命を最大1.5倍延ばすことができます。
    セット内容本体、AC充電ケーブル、取扱説明書、保証案内書質量(kg)約27タイプバッテリー:LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)出力1×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大30A、2×USB-A:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、2×USB-C:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、4×AC:100V~ 50Hz/60Hz, 最大20A、シガーソケット:12V=10A Max温度(℃)充電:0~45定格出力(W)合計3000 (瞬間最大6000定格容量60Ah/51.2Vdc(3072Wh)入力AC:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力:2000Wサイズ(mm)約416×325×305ポートDC入力:PV 16V-60V=12A, 2ポート 電流制限24A, 最大1000W、シガーソケット 12V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A適合カメラ100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A(パススルー充電 AC入力/出力)