絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CZUR

CZURのページです。CZURは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <CZUR>ブックスキャナー(A3 2400万画素 書画カメラ機能) CZUR

    <CZUR>ブックスキャナー(A3 2400万画素 書画カメラ機能)

    CZUR
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    電源ケーブルは不要、USBケーブルを1本PCに接続するだけで使用可能です。本体も高さ約34cm、重量も1kgと小型軽量。A3ブックスキャナ機能以外に、書画カメラ機能も搭載しており映像・音声の送信も可能なので、リモート会議などにとても便利です。高級機と同等高画質の2400万画素。
    原稿サイズA3
  • AIブックスキャナー ET 24 Pro CZUR

    AIブックスキャナー ET 24 Pro

    CZUR
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    【CZUR史上最高スペック】2400万画素・320dpiの高画質・高解像度&1秒/1ページの高速スキャン。【紙1枚~分厚い本まで】法律や医学などの分厚い専門書でも綺麗に電子化可能!。【文字をデータ化!コピペも可能】スキャン後は、自動でテキストデータ化(OCR)!自由にWordやExcel等のファイル形式に変換。【WEB会議/授業をより有意義に】ET24 Proは新たにHDMIポートを備え、モニターに直接つなぎ、書画カメラのように手元の資料を映せる。1.従来のスキャナーは時間がかかりすぎる。2.複数ページの書類や厚い本をスキャン無理。3.溜まっている写真資料を整理ができない。4.曲がったページや本のスキャンが難しい。そんな悩みを解決するのが「ET24 Pro」です!!。「ブックスキャン=裁断」はもう過去の話。ET24 Proなら本を裁断したりスキャナーに挟んで押し潰す必要はナシ。大切な本や貴重な資料を傷つけません。
    適合スキャンスピード:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)厚さ(mm)(対応する本)A3:35/A4:50センサー2400万画素CMOS読取A3サイズまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×375×390解像度5696×4272動作環境(ソフトウェア) OS:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上)、 OS10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Mac OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac Linux※最新バージョンのOSにつきましては、公式サイトをご確認ください。
  • AIブックスキャナー Lens Pro CZUR

    AIブックスキャナー Lens Pro

    CZUR
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    HDデュアルユースカメラ。カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。高速スキャン&マルチターゲティング。1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。優れたパフォーマンス。12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。コンパクト&ポータブル。サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。
    付属品USBケーブル/マニュアル/保証書適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理質量(g)427分解能(dpi)330解像度3968×2976動作環境(ソフトウェア) OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、 Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMacビット色:24ビットケーブルUSB:USB-A - USB-microBLEDトップ:○寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5フォーカス固定フォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEGスキャン方式ソフト内スキャンボタンサイズ(mm)A4:297×210画素数1200万画素フレームスピード(fps)15内蔵マイク○イメージセンサーCMOSUSBUSB2.0 Hi-Speed
  • ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR

    ブックスキャナー ET MAX A3対応

    CZUR
    ¥135,500税込¥149,050
    1台
    7日以内出荷
    38MP・410dpi の高精細スキャンを1秒で実行できる、シリーズ最高峰の非破壊型オーバーヘッドスキャナーです。書籍や雑誌、資料、写真、名刺、コレクション類まで幅広く対応し、A3(両面結合でA2)サイズまで鮮明にデータ化できます。独自のレーザー湾曲補正により見開き書籍の歪みを自動補正し、裁断不要で原本を傷つけずに電子化できる点が大きな魅力です。付属の指サックを利用しても指を自動除去し、ページめくり動作を自動検知して連続スキャンも可能。さらに、フットペダルやハンドボタン操作によって両手を使った作業もスムーズに進められます。また、HDMI出力で外部モニターに映せるため、書画カメラとして授業・研修・プレゼンにも活用可能。OCRは180言語以上に対応し、PDF・Word・Excelなど多様な形式へ変換できます。書籍電子化(自炊)を行う個人、研究者、教育機関、士業事務所、企業の文書管理部門、プレゼンや遠隔授業を行う講師など。「大量の資料を高速・正確にデジタル化したい」「原本を傷つけずにアーカイブしたい」というユーザーに最適な一台です。
    仕様(ファイル形式)文書:DOCS / XLSX / PDF、画像:JPG / BMP / PNG / TXT / TIFF、OCR対応言語数:180+厚さ(mm)対応する本:A3:35、A4:50スピードタイプスキャン:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)本体寸法(mm)375(長さ)×220(幅)×390(高さ)センサー3800万画素CMOS対応HDMI:対応解像度7168×5376動作環境ソフトウェア: OS:Win XP/7/8/10/11, 32/64 bit CPU:PC with X86 processor (2GHz 以上) Mac OS 10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacサイズ(mm)読取:A3(420×297、両面結合でA2(420×594
  • <CZUR>ブックスキャナー(A3 2000万画素 レーザースキャン機能 バッテリー内蔵) CZUR

    <CZUR>ブックスキャナー(A3 2000万画素 レーザースキャン機能 バッテリー内蔵)

    CZUR
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    Aura上位モデル。高解像度センサー・高精度レーザースキャン機能搭載。高画質ソニー製センサー・液晶モニター・LEDスタンド機能搭載で家庭からオフィスまで幅広い使用方法が可能。2秒スキャン。
    原稿サイズA3
  • AIブックスキャナー Fancy S Pro CZUR

    AIブックスキャナー Fancy S Pro

    CZUR
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    【3in1超多機能スキャナー】。欲しい機能は全てこの1台で実現!。1.【スキャナー】最大A3サイズ×1秒スキャン!溜まった書類も秒でスッキリ!。2.【ウェブカメラ】1200万画素×多関節アームでどんな角度でもキレイに撮れる!。3.【書画カメラ】WEB会議や講義でも大活躍!手元や資料を随時共有。4.多関節設計で、収納楽々&デスクすっきり!。5.マクロレン搭載&コインサイズもくっきり撮影可能
    適合OCR:180種以上の言語対応、湾曲補正:AI画像補正分解能(dpi)330センサー1200万画素CMOS解像度4000×3000動作環境(ソフトウェア) OS:Windows XP/7/8/10/11 32/64 bit、 OS10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMacケーブルUSB:USB-A - USB-BLEDトップ:6500K寸法(縦×横×高さ)(mm)290×305×335フォーカスオートフォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFFスキャン方式ソフトボタン&ハンドボタンサイズ(mm)A3:420×297、A4:10フレームスピード(fps)60USBUSB2.0 Hi-Speed
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
CZUR 【通販モノタロウ】 最短即日出荷