カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- CZUR
- IPEVO(1)
- MAC8(マックエイト)(3)
- Vivotek(2)
- サイレックス・テクノロジー(1)
- 塚本無線(1)
「mac8 mp-4」の検索結果
特価

AIブックスキャナー Lens Pro
CZUR¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷HDデュアルユースカメラ。カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。高速スキャン&マルチターゲティング。1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。優れたパフォーマンス。12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。コンパクト&ポータブル。サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。付属品USBケーブル/マニュアル/保証書適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理質量(g)427分解能(dpi)330解像度3968×2976動作環境(ソフトウェア) OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、 Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMacビット色:24ビットケーブルUSB:USB-A - USB-microBLEDトップ:○寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5フォーカス固定フォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEGスキャン方式ソフト内スキャンボタンサイズ(mm)A4:297×210画素数1200万画素フレームスピード(fps)15内蔵マイク○イメージセンサーCMOSUSBUSB2.0 Hi-Speed