カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 進電テクノロジー
  • 岡田装飾金物(39)
  • SMC(9)
  • FINDER(7)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • アズワン(1)
  • ダイケン(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • QNAP(1)
  • SIEMENS(1)
  • Lovato(1)
  • Tiertime(1)
  • ORing(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d40レール」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジーSAシリーズ(ネジレス端子台)進電テクノロジー
3,998税込4,398
1台
37日以内出荷
1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25