カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 進電テクノロジー
  • TRUSCO(10)
  • FPC(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • brembo(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • オンダ製作所(3)
  • SK11(3)
  • DiodesZetex(3)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ELPA(2)
  • 工進(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • ミヤコ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sps-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ

    進電テクノロジー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結/DINレール定格電圧(V)600接続方式配線型
  • 電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ

    進電テクノロジー
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)定格電圧(V)600
  • 電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ

    進電テクノロジー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結定格電圧(V)600接続方式ブレーカー直結型
  • 電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ

    進電テクノロジー
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690
gls-1特集