カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(64)
- SUS(エスユーエス)(35)
- イマオコーポレーション(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 昭和ブリッジ販売(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- アルフィン(旧:共和)(1)
「a6n01s-t5」の検索結果

アルミ合金矢板
ホーシン(HOSHIN)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。 軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。 両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。 専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。 断面形状や両端の補強により強度も優れています。 錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。 使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。 軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)38NETIS番号QS-190032-A
アルミ腹起し
ホーシン(HOSHIN)¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷種類やサイズが豊富で、用途に合わせて選ぶことができます。 樹脂キャップが取付けされているので、土砂などが入らず重くなりません。 段積みしてもワイヤーが挟まらず、保管も簡単です。 軽量で作業効率が大幅にUPします。 サビにくいアルミ製です。用途上下水道、電気、ガスなどの小規模な開削工事に最適です。仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質JIS A6N01S-T5高さ(mm)120