カテゴリ
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- ホーシン(HOSHIN)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- NOK(1)
「ag1010a」の検索結果

つっぱり名人1010A型
ホーシン(HOSHIN)¥77,980~税込¥85,778~1本5日以内出荷四面の支保工材の設置が一度にできる。四面一体土留なので、広い作業スペースが確保できます。 地上より掘削箇所に設置可能。設置撤去の際にワイヤー吊りが可能です。伸縮は、専用の作業棒や電動ドライバー等を使用して簡単に行えます。 4隅を連結ピンで止めるだけ。4隅を連結して吊り下ろしはもちろん、現場の環境によっては分割して設置・撤去ができ、大幅に時間短縮ができます。用途マンホール設置工事 基礎ブロック埋設工事 水道ガス配管工事 集水桝工事 無電柱化工事 道路標識基礎工事仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)材質腹起し:A6N01-T5軸力(kN)78.4(許容)断面2次モーメント156.8cm4断面積(cm2)16.3断面係数(cm3)36.4