カテゴリ

  • 作業工具(179)
    • スパナ/レンチ(43)
    • ドライバー/ビット(45)
    • ソケット/ソケットレンチ(20)
    • ペンチ/プライヤ/ニッパー(32)
    • 工具セット(3)
  • 切削工具(12)
    • ドリル(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ホース(2)
  • 電動工具(23)
    • 電動工具 本体(8)
    • 充電工具 本体(3)
    • 電動工具・充電工具アクセサリー(11)
  • 農業機械(18)
  • 研磨材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • trad
  • エレコム(421)
  • WatchGuard(90)
  • 視覚デザイン研究所(84)
  • ラムマウント(74)
  • SPARKFUN(74)
  • RS PRO(60)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • KEMET(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • brembo(42)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(39)
  • AFAM(アファム)(36)
  • 三菱ふそう(24)
  • ホンダ(23)
  • SK本舗(23)
  • ロゴス(22)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(22)
  • SKC(環境測定)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trad」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) trad

    スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

    trad(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4接続ワンタッチソケット使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス) trad

    コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)

    trad(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    強力先端チップで切れ味抜群!
    適合機種軽量ハンマードリル材質40CR/刃先:YG8全長(mm)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15有効長(mm)60シャンク径(mm)10
  • 両口ラチェットレンチ ショート trad

    両口ラチェットレンチ ショート

    trad(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
    用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
  • マグネットトレイ trad

    マグネットトレイ

    trad(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く! よく使う工具や部品の分類整理に!
    材質ABS
  • 6pcs.ボールポイントビットセット trad

    6pcs.ボールポイントビットセット

    trad(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
    材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭ビットアソートセット trad

    両頭ビットアソートセット

    trad(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット(7本)
    当日出荷
    カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
  • モンキーレンチ trad

    モンキーレンチ

    trad
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に サイズ確認に便利な目盛付
    材質(本体)S50C硬度HRC40~48°
  • 6角軸ショートチタンドリル trad

    6角軸ショートチタンドリル

    trad(49件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
  • 13本組ドリル刃セット trad

    13本組ドリル刃セット

    trad(22件のレビュー)
    729税込802
    1セット(13本)
    当日出荷
    シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
    用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
  • 6角軸ショートコバルトドリル trad

    6角軸ショートコバルトドリル

    trad(21件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
    用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
  • 段付ビットアソートセット trad

    段付ビットアソートセット

    trad(6件のレビュー)
    699税込769
    1セット(6本)
    当日出荷
    カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
  • ミニモンキーレンチ100mm trad

    ミニモンキーレンチ100mm

    trad(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100最大口開き(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用マスクカップ型 trad

    作業用マスクカップ型

    trad(12件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    種別簡易マスク材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ形状カップ型寸法(mm)130×120×60取付お面式ひもタイプオーバーヘッド
  • 六角棒レンチセット trad

    六角棒レンチセット

    trad(2件のレビュー)
    279税込307
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状六角
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工ヤスリセット trad

    鉄工ヤスリセット

    trad
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
    用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170適合材真鍮、銅
  • 58pcs 工具セット trad

    58pcs 工具セット

    trad(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78入組点数58質量(kg/セット)5.2
  • 7pcs.六角棒レンチセット trad

    7pcs.六角棒レンチセット

    trad(4件のレビュー)
    438税込482
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密機器のメンテナンスやホビーに!
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)形状L型タイプミリサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 72角コンビネーションギアレンチ trad

    72角コンビネーションギアレンチ

    trad(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • 万能バサミ ロング trad

    万能バサミ ロング

    trad(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
    用途DIY・日曜大工・ホビーに材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)160刃長(mm)71切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用六角軸ドリルソーセット trad

    木工用六角軸ドリルソーセット

    trad(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(6本)
    当日出荷
    先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群! 木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。 穴あけ後のバリ取りや穴の拡大
    セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C軸径(Φmm)3.35
  • 6pcs.精密ドライバーセット trad

    6pcs.精密ドライバーセット

    trad
    339税込373
    1個
    当日出荷
    時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに
    質量(g)100先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
  • TRAD ソフトグリップドライバー trad

    TRAD ソフトグリップドライバー

    trad
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!
    材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ+2軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称+2×100商品構成単品刃先マグネットあり
  • TRAD ソフトグリップドライバー trad

    TRAD ソフトグリップドライバー

    trad
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ-6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称-6×100商品構成単品刃先マグネットあり
  • 72角コンビネーションギアレンチ ショート trad

    72角コンビネーションギアレンチ ショート

    trad(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • 先端スリムビット trad

    先端スリムビット

    trad(12件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
    用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 精密ドライバーセット(9pcs) trad

    精密ドライバーセット(9pcs)

    trad(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
    全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
  • ボールポイント六角棒レンチセット trad

    ボールポイント六角棒レンチセット

    trad(9件のレビュー)
    529税込582
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
  • 6pcs.スパナセット trad

    6pcs.スパナセット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23仕上クロームメッキ商品構成セット品
  • ボールポイントL型レンチセット trad

    ボールポイントL型レンチセット

    trad(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ステンレス製なのでサビにくい
    仕様ダブルホルダー付形状L型先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE(ポリエチレン)材質(レンチ)ステンレスサイズ規格ミリ
  • 45pcs 工具セット trad

    45pcs 工具セット

    trad(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65入組点数45質量(kg/セット)4.3
  • ラチェット式荷締めベルト trad

    ラチェット式荷締めベルト

    trad
    3,498税込3,848
    1パック(2個)
    当日出荷
    ラチェット式だから簡単楽々! 運搬時などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に アウトドアレジャー等の結束固定に
  • 薄型ワイドモンキーレンチ trad

    薄型ワイドモンキーレンチ

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
    用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
  • 7PCSマイクロインパクトドライバーセット trad

    7PCSマイクロインパクトドライバーセット

    trad(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
    セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本商品構成セット品
  • 8サイズマルチラチェットレンチ trad

    8サイズマルチラチェットレンチ

    trad
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。
    用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。全長(mm)160材質(本体)クロムバナジウム合金鋼質量(g)250サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
  • ステンレス六角L型レンチセット trad

    ステンレス六角L型レンチセット

    trad
    1,998税込2,198
    1セット(9本)
    当日出荷
    ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付き
    セット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE質量(g)280先端形状六角呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチジョイントアダプター trad

    ワンタッチジョイントアダプター

    trad
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
    材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad

    2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

    trad(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
    セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
  • trad 9way板ラチェット trad

    trad 9way板ラチェット

    trad
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ
    材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13