カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- trad
- azbil(旧:山武)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(16)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(3)
- tomozawa(1)
- セイワ工業(1)
- テラモト(4)
- ネオフレックス(1)
- マキタ(4)
- ユーボン(2)
- 昭和コーポレーション(6)
- 椿本チエイン(1)
- 理研製鋼(1)
「ub-36」の検索結果
特価

充電ドライバー
trad(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から3日以内出荷充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1