カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サイエルインターナショナル
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • マキタ(15)
  • 工進(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhw080d」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイル高圧洗浄機 サイエルインターナショナル

    モバイル高圧洗浄機

    サイエルインターナショナル
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
    用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍水圧最大:28bar吐出水量(L/min)約3.0電源(V)18.5バッテリーリチウムイオン給水方式自吸式ホース長さ(m)給水:5質量(g)約1400 (ノズル・バッテリーセット時)セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース寸法(mm)約450×255×90(ノズル・バッテリーセット時)消費電力(W)(充電時):21出力DC 21V 1A定格18.5V 3600mAh 66.6Wh入力AC 100~240V 50/60Hz MAX1A連続使用時間(分)連続使用可能:35~70 ※使用環境により異なります。保証期間1年充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)許容:0~40
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808