カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サイエルインターナショナル
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- CIO(8)
- EverGreen INTERNATIONAL(1)
- Panasonic(パナソニック)(165)
- エスコ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- マクセル(2)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱電機(2)
- 和コーポレーション(1)
- 富士倉(1)
- 東芝(2)
- 近江精機(1)
「panasonic 9v」の検索結果
特価

急速充電対応 大容量モバイルバッテリー
サイエルインターナショナル¥2,998税込¥3,2981台当日出荷大容量10000mAhモバイルバッテリー、市販18WのACアダプターを使用することで最短3時間でフル充電が可能(本製品にACアダプターは付属しておりません)。バッテリー残量が一目でわかるデジタル残量表示で便利にご使用いただけます。出力加圧保護、過電流保護、過放電保護、過充電保護など多重保護システムでご使用の機器を安全に守ります。PD対応で高速充電が可能。Type-AとType-Cを各1ポート搭載し、2台同時充電も可能です。仕様残量表示:デジタル色白質量(g)184出力USB-A 5V/4.5A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×62×26入力Type-C 5V/2.4V 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)10000