カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- サイエルインターナショナル
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- WORX(14)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「worx wa3575」の検索結果
特価

モバイル高圧洗浄機
サイエルインターナショナル¥10,980税込¥12,0781台当日出荷女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍水圧最大:28bar吐出水量(L/min)約3.0電源(V)18.5バッテリーリチウムイオン給水方式自吸式ホース長さ(m)給水:5質量(g)約1400 (ノズル・バッテリーセット時)セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース寸法(mm)約450×255×90(ノズル・バッテリーセット時)消費電力(W)(充電時):21出力DC 21V 1A定格18.5V 3600mAh 66.6Wh入力AC 100~240V 50/60Hz MAX1A連続使用時間(分)連続使用可能:35~70 ※使用環境により異なります。保証期間1年充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)許容:0~40