絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

やまびこジャパン

やまびこジャパンのページです。やまびこジャパンは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット洗浄機専用洗剤 やまびこジャパン

    ヘルメット洗浄機専用洗剤

    やまびこジャパン
    3,798税込4,178
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    除菌・消臭にすぐれ泡切れの良い専用洗剤です。
    液性中性
  • キャブレタークリーナー CB420 やまびこジャパン

    キャブレタークリーナー CB420

    やまびこジャパン
    4,398税込4,838
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状水溶性
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
  • シューズクリーナー用ステップ やまびこジャパン

    シューズクリーナー用ステップ

    やまびこジャパン
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    シューズクリーナー用のステップです。
    適合機種WMS106質量(kg)11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)572×407×237
  • シューズクリーナー やまびこジャパン

    シューズクリーナー

    やまびこジャパン
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
    付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60消費電力(W)【コンプレッサー】614定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100タンク容量(L)【コンプレッサー】20定格電流(A)【コンプレッサー】5.7定格出力(W)【コンプレッサー】770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794乾燥質量(kg)57水タンク容量(L)1.2騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127
  • シューズクリーナー やまびこジャパン

    シューズクリーナー

    やまびこジャパン
    329,800税込362,780
    1セット
    翌々日出荷
    現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
    付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237容量(L)コンプレッサーエアタンク:20消費電力(W)コンプレッサー:614定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78定格電圧(V)コンプレッサー:単相100定格電流(A)コンプレッサー:5.7定格出力(W)コンプレッサー:770乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11水タンク容量(L)1.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入 やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入

    やまびこジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。 鋼材・非鉄材用。 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。 バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:24●適合機種:RB18/RB18-CVアズワン品番68-0495-23
  • やまびこ純正エコグリーンオイル やまびこジャパン

    やまびこ純正エコグリーンオイル

    やまびこジャパン
    61,980税込68,178
    1箱(4L×6本)
    4日以内出荷
    粘度オールシーズン
  • 携行用ツインタンク やまびこジャパン

    携行用ツインタンク

    やまびこジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)チェンオイル用:3燃料タンク容量(L)混合:6危険物の類別非危険物
  • インバータ発電機 やまびこジャパン

    インバータ発電機

    やまびこジャパン
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
    仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-26
  • インバータ発電機 やまびこジャパン

    インバータ発電機

    やまびこジャパン
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
    仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップアズワン品番65-9577-13
  • インバータ発電機 やまびこジャパン

    インバータ発電機

    やまびこジャパン
    899,800税込989,780
    1個
    5日以内出荷
    商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
    仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):3.1●発電機定格電流(A):31●発電機力率:1.0●エンジン名称:クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402●エンジン定格出力(kW/min-1):6.3/3000●使用燃料:軽油●燃料タンク(L):16.0●連続運転時間(h):11.5[26.0(1/4負荷時)]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」55~59(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」58~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):87●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):871×589×837●本体乾燥質量(kg):179●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-21
  • チップソー CTシリーズ やまびこジャパン

    チップソー CTシリーズ

    やまびこジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    。チップソーです。
    仕様●形状:チップソー●用途:鉄工用●規格(外径×厚×内径)(mm):308×1.8×25.4●刃数:54●適合機種:LA120-C●再研磨不可 サーメットアズワン品番65-9577-16
  • エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ やまびこジャパン

    エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ

    やまびこジャパン
    649,800税込714,780
    1個
    翌々日出荷
    デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
    仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-22
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:14 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:14●適合機種:RB18/RB18-CV
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
やまびこジャパン 【通販モノタロウ】 最短即日出荷