カテゴリ

  • 防災用品(3)
絞り込み
ブランド
  • やまびこジャパン
  • モノタロウ(1)
  • 東京ブラインド工業(25)
  • TRUSCO(9)
  • アークヒル(8)
  • ユニックス[建築金物](5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(5)
  • BRAITH(ブレイス)(4)
  • ドリックス(4)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • パラマウント硝子工業(3)
  • Catch Hunter(3)
  • 住まいスタイル(3)
  • エレコム(2)
  • TOKIO(藤沢工業)(2)
  • True Dyna(2)
  • AKGPRO(2)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(2)
  • エーモン(1)
  • TOA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「響音」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
899,800税込989,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):3.1●発電機定格電流(A):31●発電機力率:1.0●エンジン名称:クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402●エンジン定格出力(kW/min-1):6.3/3000●使用燃料:軽油●燃料タンク(L):16.0●連続運転時間(h):11.5[26.0(1/4負荷時)]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」55~59(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」58~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):87●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):871×589×837●本体乾燥質量(kg):179●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-21
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-26
インバータ発電機 やまびこジャパンインバータ発電機やまびこジャパン
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップアズワン品番65-9577-13
非常用電源カテゴリ