Sphero5日以内出荷
ピンポン玉サイズのロボットには沢山のアイデアが詰まっています
本体シェル : カラフル / シェルは2つに開きます。
充電 : USBケーブルをつないで充電(フル充電は1時間)
プレイ時間 : 45分(フル充電時)
センサー : モーターエンコーダー/ジャイロスコープ/加速度計
接続 : Bluetooth LE (10m)
対応アプリ : Sphero Edu (iOS、 Android、 Kindle、 Chrome 、Windows、 Mac)、 Sphero Play (iOS、 Android) 、Swift Playgrounds (iOS)
用途ロボット(ハードウェア)セット内容本体、UBSケーブル、三角コーン、ミニボーリングピン質量(g)140接続方式Bluetooth LE (10m)センサーモーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計高さ(cm)14充電時間(時間)フル充電:1使用時間(時間)プレイ時間:1横(cm)5.7対応アプリケーションSphero Edu (iOS, Android, Kindle, Chrome ,Windowsはβ判)、Sphero Play (iOS, Android)、Swift Playgrounds (iOS)奥行き(cm)5.7