カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • Pico Technology
  • CKD(101)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • THK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ライン精機(3)
  • 富士倉(3)
  • DiodesZetex(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • ハーティング(2)
  • KSフィルター(2)
  • 長谷川製作所(2)
  • STMicro(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • RS PRO(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10d-2v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gspsモデル番号(P) = 5444DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き) Pico Technology

    10ビット/12chデータロガーPicoLog 1012(ターミナルボード付き)

    Pico Technology
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    10ビット/12chデータロガーとターミナルボードのセット 10ビット解像度で入力が12チャンネルのデータロガーPicoLog 1012とターミナルボードのセットです。Windows、macOS、Linuxに対応する無償のPicoLog 6ソフトやPicoScope 6ソフトを使って様々な用途に使用できます。 PicoLog 6を使用すると、温度/湿度や電圧/電流などを最大1kS/sで長期間にわたってデータを収集し、記録することができます。また、8000サンプルを保存できるデータロガー内部のメモリバッファを使って、PicoScope 6により1MS/sのオシロスコープとして使用することができ、リアルタイムの波形観測と解析ができます。 PicoLog 1012とターミナルボードはD-sub25ピンコネクタで接続し、センサはねじ端子ターミナルを使用して接続するので、はんだ付けをする必要がありません。 ・12個の双極性アナログ入力チャンネル ・10ビットの解像度で、精度は1% ・2つのデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1MS/s ・USB接続でパソコンから電源を供給
    寸法(mm)45×100×140温度範囲(℃)【一般動作】0~+70 (規定精度:+20~+50)精度フルスケールの1%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0~D3】2、【PWM】なし、ロジック低電圧:100mV(代表値)、ロジック高電圧:3.3V、電流制限:1kΩ抵抗器(出力と直列)、センサ用電源出力:2.5V@10mA、電流制限解像度10ビットRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレートPicoScope:1MS/s、PicoLog:1kS/s、PicoSDK(ブロックモード):1MS/s、PicoSDK(ストリーミング):100kS/sアナログ入力12チャンネル使用帯域【アナログ(-3dB)】DC~70kHz
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
fl10d-b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fl10d-b