カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Pico Technology
- サンエイ化学(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- REX[科学研究・開発用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1800μs」の検索結果

PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き)
Pico Technology¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷16チャンネル、12ビットのターミナルボード付きデータロガー PicoLo 1216は、幅広い範囲の電圧や、センサー、トランスデューサ出力を記録できるデータロガーです。アナログ入力は16チャンネル、解像度は12ビット、精度はフルスケールの0.5%です。無償のPicoLogソフトウェアを使用すれば、1台のパソコンに最大20台のPicoデータロガーを接続することができ、320チャンネルのシステムを構築することができます。また、独自のフロントエンド回路を構成できる外付けターミナルボードが付属しています。 ・最大12ビットの解像度で、精度は0.5% ・最大4つのソフトウェアで構成可能なデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1/MS/s ・USB接続で電源を供給 ・PicoLog6データロギングソフトウェアを無料でダウンロード ・PicoScope6 オシロスコープソフトウェアを無料でダウンロード ・ターミナルボード付きその他【アナログ帯域幅(-3 dB)】DC~70kHz、【入力カップリング】DC精度フルスケールの0.5%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0…D3】4、【PWM、周期、デューティサイクル】1、100μs~1800μs、1%ステップで0%~100%で調整可能、【ロジック低電圧】100mV(代表値)【ロジック高電圧】3V 1kΩ抵抗器(出力と直列)解像度12ビット入力インピーダンス1MΩ過電圧保護アースに対し±30VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力16