カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Pico Technology
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- SMC(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- 北陽電機(2)
- DXアンテナ(2)
- シゲミ(2)
- Murata Power Solutions(2)
- 遠藤工業(1)
- コクヨ(1)
- 協和[機構部品](1)
- ケニス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5dms」の検索結果

USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ
Pico Technology(1件のレビュー)¥339,800税込¥373,7801台当日出荷から6日以内出荷お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
PicoScope 3000シリーズ
Pico Technology¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷から8日以内出荷1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能8(bit)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1(GS/s)
Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz(PicoScope 3205D MSO)
Pico Technology¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = PicoScope 3205D MSO1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応