カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Pico Technology
- ホンダ(16)
- 椿本チエイン(7)
- DiodesZetex(4)
- MICROCHIP(3)
- AMPHENOL(2)
- Phenomenex(2)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- ヤマト科学(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 協和精工(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a4424」の検索結果
特価

USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ
Pico Technology¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
PCオシロスコープ(4ch 20MHz)
Pico Technology¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数4接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz