カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- Pico Technology
- ケナメタル(5)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- omron(オムロン)(3)
- SIGLENT(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- OWON(オウオン)(2)
- KTC(1)
- 光明理化(1)
- 三和電気計器(1)
- タンガロイ(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 理研計器(1)
- DNライティング(1)
- 曙産業(1)
- アリート(ariete)(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ch-2000」の検索結果

Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz
Pico Technology¥89,980税込¥98,9781個当日出荷仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz
Pico Technology¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2407B 4チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2407Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2407Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2407Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2407Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz
Pico Technology¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2408B 4チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2408Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2408Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2408Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2408Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 100MHz
Pico Technology¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2208B 2チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2208Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2208Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2208Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2208Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 70MHz
Pico Technology¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2207B 2チャンネル70 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2207Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた70 MHz 2チャンネルオシロスコープです。 2207Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、64 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2207Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2207Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2つのアナログチャンネル 帯域幅: 70 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、64 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応