カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Pico Technology
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • コガネイ(36)
  • 三菱電機(8)
  • CKD(5)
  • FDK(5)
  • タイムリー(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • MULTI-CONTACT(2)
  • アライドテレシス(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • サンドビック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • HITACHI(1)
  • KSフィルター(1)
  • MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps3v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062) Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA062)

    Pico Technology
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = BNC プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA062、10:1、BNCタイプ. Pico TA062は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びBNC入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061) Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ用プローブ, 1.5GHz, 1:10(TA061)

    Pico Technology
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = SMA プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA061、10:1、SMAタイプ. Pico TA061は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びSMA入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 mRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ