カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Pico Technology
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Adafruit(2)
- Gechic(ゲシック)(6)
- LINKMAN(2)
- Pimoroni(1)
- Raspberry Pi(4)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- RIGOL(リゴル)(1)
- Seeed Studio(4)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- みんなのラボ(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ビット・トレード・ワン(6)
- ブロードウォッチ(4)
- ホーリック(1)
- ワンダーピュア(1)
- 共立電子産業(1)
- 多摩デバイス(3)
- ブランドをもっと見る
「raspberry pi 7」の検索結果

USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ
Pico Technology(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から6日以内出荷お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)