カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Pico Technology
  • エレコム(7)
  • エスコ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt3sp」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A

    Pico Technology
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B寸法(mm)142 x 92 x 19RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ