カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Pico Technology
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • COVELL(コベル)(8)
  • 三木プーリ(3)
  • brembo(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
  • 酒井製作所(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ニッセイ(1)
  • TDKラムダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GENTOS(1)
  • KSフィルター(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s30c12」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
電気測定カテゴリ