カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- コスモキカイ
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KEMET(20)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAGEO(5)
- アルファ[販促](7)
- イチネンTASCO(15)
- コンツナ(62)
- サンワサプライ(3)
- スバル(22)
- プロト(4)
- ユニテール(1)
- 内外電機(2)
- 廣杉計器(7)
- 河村電器産業(2)

卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付
コスモキカイ¥899,800税込¥989,7801台32日以内出荷高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。 自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。 モーターは単相100V400W標準装備です。 5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。 ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本アズワン品番67-5520-51
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら