絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NTG(日本炭酸瓦斯)

NTG(日本炭酸瓦斯)のページです。NTG(日本炭酸瓦斯)は、オフィスサプライ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本炭酸瓦斯株式会社
所在地〒120-0012 東京都足立区青井3丁目12番15号
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO用オプション

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブローオフ用カートリッジ NTG(日本炭酸瓦斯)

    ブローオフ用カートリッジ

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    適合ブローオフ(L13010)用長さ(mm)130質量(g)290ガス容量(g)74危険物の類別非危険物本体寸法 直径(mm)40ガス容量(L)約40(20℃時)
  • エスプーマ アドバンスディスペンサー NTG(日本炭酸瓦斯)

    エスプーマ アドバンスディスペンサー

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に!
    材質ステンレスサイズM質量(g)700間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315使用容量(mL)最大340ボトル容量(mL)700TKG品番9-0923-0301
  • レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
  • ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
    付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
  • レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
  • ブローオフセット NTG(日本炭酸瓦斯)

    ブローオフセット

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。携帯便利、圧力調整でブロー量が一定。フロン缶感覚のプッシュボタン式。誤動作防止ロック機構付。ノズル交換自由、転倒防止台付き
    用途通信機、交換機の清掃に。光学機器の清掃に。印刷機の清掃に。精密機器部品の組立時に。基板の保守管理に。その他、粉塵等嫌う場所で仕様バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。
  • エスプーマ スパークリング M NTG(日本炭酸瓦斯)

    エスプーマ スパークリング M

    NTG(日本炭酸瓦斯)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    お店でも家庭でも使える!爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン フルーツやアルコールなど、食材にCO(2炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡”を作り出す「エスプーマスパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。 ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!ップルジュースなら、シードルに大変身!!口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。 「エスプーマスパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡”にすることができます。ただし、炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
    材質ステンレス(CO2エスプーマ)質量(g)900間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315使用容量(mL)最大300ボトル容量(mL)730TKG品番9-0924-0201