カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- NTG(日本炭酸瓦斯)
- KSフィルター(3)
- KTC(1)
- MKカシヤマ(1)
- RESPO(1)
- アース製薬(2)
- イチネンTASCO(1)
- ジュモン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ミルボン(1)
- リンナイ(1)
- 新コスモス電機(2)
- 日酸TANAKA(1)
- 理研計器(1)
- 金鳥(KINCHO)(2)
「lpg-004」の検索結果

ミニトーチ NT-PRO
NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20