カテゴリ
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エコー電子(EDK)
- RS PRO(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- サトーパーツ(1)
- 東芝ライテック(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- アメリカン電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「edk-r0101」の検索結果

レセプタクル(アウトレットTシリーズ)
エコー電子(EDK)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
インレットPシリーズ
エコー電子(EDK)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)当日出荷定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥32,980~税込¥36,278~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥389税込¥4281個当日出荷。プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥419税込¥4611個当日出荷。ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥419税込¥4611個当日出荷ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33