カテゴリ

  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • ISEKI
  • 三菱(85)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • 共立(11)
  • 丸山製作所(9)
  • NEC(6)
  • エスコ(4)
  • 工進(4)
  • ホンダ(4)
  • デンヨー(3)
  • ナベヤ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • OREC(オーレック)(2)
  • 麻場(2)
  • 新ダイワ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 河淳(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb181」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーナイフモア HR532X ISEKI

    ハンマーナイフモア HR532X

    ISEKI
    489,800税込538,780
    1台
    8日以内出荷
    刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し
    型式【エンジン】GB181PNー411枚数ハンマーナイフ×32枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.5、21.0、31.8刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)125
  • プチもあ VRX551-W ISEKI

    プチもあ VRX551-W

    ISEKI
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷
    誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。
    質量(kg)155形式【エンジン】GB181L段数前進:3段、後進:1段枚数30枚車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)550燃料タンク容量(L)3.6排気量(L)0.181(181mL)出力(kW[PS])4.6[6.3]走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
  • ウイングモア WM646F ISEKI

    ウイングモア WM646F

    ISEKI
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940コード9018-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)71
  • ウイングモア WM746F ISEKI

    ウイングモア WM746F

    ISEKI
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940コード9018-0920クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)73
  • オートモア AM64B ISEKI

    オートモア AM64B

    ISEKI
    479,800税込527,780
    1台
    8日以内出荷
    3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群
    型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
三菱 gb180特集