カテゴリ
- 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
- ISEKI
- 三菱(85)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 共立(11)
- 丸山製作所(9)
- NEC(5)
- エスコ(4)
- ホンダ(4)
- デンヨー(3)
- ナベヤ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 工進(2)
- OREC(オーレック)(2)
- 麻場(2)
- 新ダイワ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 河淳(1)
- 三笠産業[工具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「gb181」の検索結果

ハンマーナイフモア HR532X
ISEKI¥489,800税込¥538,7801台8日以内出荷刈幅520mmと比較的コンパクトで取り回しが楽々。大経タイヤを採用し、タイヤのトレッドも広く作業の安定感も抜群です。コンパクト。軽い取り回し型式【エンジン】GB181PNー411枚数ハンマーナイフ×32枚車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.5、21.0、31.8刈高調整(mm)20~80(無段階)総質量(kg)125
プチもあ VRX551-W
ISEKI¥569,800税込¥626,7801台8日以内出荷誰にでも「わかりやすい、使いやすい、楽しい」歩行型草刈機。質量(kg)155形式【エンジン】GB181L段数前進:3段、後進:1段枚数30枚車輪【クローラ】幅:100mm、ピッチ:60mm、リンク数:27個使用燃料自動車用無鉛ガソリン刃先形状フリーナイフ刈り幅(mm)550燃料タンク容量(L)3.6排気量(L)0.181(181mL)出力(kW[PS])4.6[6.3]走行速度(km/h)前進11.0、22.0、33.3、後進:10.9刈高調整(mm)フリー時:20・45、固定時:40~190本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1515×695×1035
ウイングモア WM646F
ISEKI¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940コード9018-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)71
ウイングモア WM746F
ISEKI¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940コード9018-0920クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)73
オートモア AM64B
ISEKI¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデル。ワンタッチバック。小回り抜群型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96