カテゴリ
- 防災用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(5)
- brother(ブラザー)(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- J&Aオイル(3)
- JVC(2)
- KSフィルター(3)
- KTC(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- nexperia(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- カストロール(6)
- ニムラ(2)
- モリグリーン(2)
- 富士電機(3)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「5w30 4l」の検索結果

タワー式急速充電器PD+1USB4
Lazos¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)白アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85