カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • SMC(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • 油研工業(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • 富士電機(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](2)
  • KSフィルター(2)
  • Freedy(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • GFORCE(2)
  • CIO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • bitstrong(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • MAKER(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-240-a-3-2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入 LazosAC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入Lazos
18,980税込20,878
1ケース(6個)
6日以内出荷
発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSEアズワン品番68-2008-59
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ LazosAC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(5個)
6日以内出荷
PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる
仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入 LazosAC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入Lazos
11,980税込13,178
1ケース(10個)
6日以内出荷
2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54