カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(4)
- トヨタ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- StarTech.com(11)
- omron(オムロン)(7)
- カストロール(4)
- JOYN(4)
- SMC(3)
- REPSOL(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アドテック(2)
- ラムマウント(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- THK(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- RAMCO(1)
- ブランドをもっと見る
「c5 0w-20」の検索結果
特価

Type-C変換アダプター 6in1
Lazos¥4,306税込¥4,7371個当日出荷Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション
Lazos¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)黒アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85