カテゴリ

  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • StarTech.com(16)
  • エレコム(13)
  • EIZO(8)
  • イメージニクス(6)
  • サンワサプライ(4)
  • Vodaview(4)
  • サン電子(3)
  • ホーリック(3)
  • トライメイト(2)
  • MOTTERU(2)
  • i-PRO(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • カシムラ(1)
  • DXアンテナ(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • タイムリー(1)
  • エアリア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eizo 4k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 5mLazos
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3D映像対応のHDMIケーブルです。5mARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16