カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- スリーハイ(5)
- ナリカ(1)
- マキシンコー(3)
- 三菱電機(1)
- 塚本無線(1)
「k-20-p100」の検索結果

変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85