カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(4)
- KOITO(小糸製作所)(22)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- スズキ(3)
- イートアンドフーズ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- リコイルジャパン(1)
- M&H(1)
- POLARG(1)
- ロッテ(1)
- Umios(旧:マルハニチロ)(1)
- SAMTEC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- アルファ[販促](1)
- 名優(1)
「koito 1-12」の検索結果

AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(10個)5日以内出荷2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54