カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(6)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • スズキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koito 12v5w」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入 Lazos

    AC充電器 2口 20W USB-A×1 C×1 PD対応 ホワイト 1ケース 10個入

    Lazos
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
    仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54
  • AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入 Lazos

    AC充電器 1口 20W TypeC×1 PD対応 ホワイト 1ケース 20個入

    Lazos
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    PowerDelivery 20Wに対応しているので急速充電が可能!
    仕様●サイズ:約42×42×29mm●本体カラー:ホワイト●重さ:約47g●入力:AC100-240V 50/60Hz 0.5A●出力ポート:Type C (PD3.0)●出力:PD 5V3A、9V2.22A、12V1.67A、20W (MaX)●素材:PC難燃素材●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE、ETL、FCC、RoHS(2024年2月時点)アズワン品番68-2008-53