カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- KITO(キトー)(1,151)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ELPA(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- マリンテック(2)
- プラス[家具](2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 重松製作所(1)
- 富士電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- MKカシヤマ(1)
- マックステル(1)
- ブランドをもっと見る
「l-hd3」の検索結果
特価

3D映像対応 HDMIケーブル 3m
Lazos¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96