カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • ハギワラソリューションズ(2)
  • エレコム(1)
  • ノーリツ(1)
  • HAGIWARA SOLUTIONS(1)
  • TP-LINK(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan-mb1」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos

    10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション

    Lazos
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
    仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)黒アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet