カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- ATEN(55)
- brother(ブラザー)(22)
- Canon(34)
- Dynabook(23)
- EPSON(11)
- MICROCHIP(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- NEC(19)
- omron(オムロン)(26)
- SMC(21)
- StarTech.com(49)
- エフケイシステム(11)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- カノマックス(KANOMAX)(12)
- ホーザン(14)
- メディアカバーマーケット(582)
- 変換名人(24)
- 水本機械製作所(27)
- ブランドをもっと見る
「usb b l」の検索結果
特価

USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ
Lazos¥12,980税込¥14,2781ケース(20個)5日以内出荷コンパクトで省スペースのスピーカー、背面にボリュームコントロールを搭載、3W+3Wの大音量仕様●本体サイズ:約6.5×6.5×6cm×2●本体重量:約260g●入力端子:電源/USB A オス、 USB2.0 & 1.1 + 音/3.5mmジャック●電源:DC 5V/USB 5V●スピーカー出力:3W×2●周波数:90Hz-20KHz●SNR:≧60dB●インピーダンス:4Ω●カラー:ブラック
電源タップ AC×3 USB-A×3 C×1 PD対応 折り畳み式 5個セット L-PSACシリーズ
Lazos¥16,980税込¥18,6781ケース(5個)5日以内出荷急速充電Power DeliveryおよびQuick Charge 3.0に対応、コンセントのコードは収納式で、旅行先やちょっとしたお出かけにも便利、スマートフォンなどの端末機器を4台同時に充電することが可能、PSE取得済みの安全・安心設計
AC充電器 4口 32W USB-A×3 C×1 PD対応 1ケース 5個入 L-AC4シリーズ
Lazos¥9,298税込¥10,2281ケース(5個)5日以内出荷PD3.0なので急速充電が可能、旅行やビジネスなど様々なシーンに◎、手のひらサイズ・95gの軽量で持ち運びも可能、合計32wなのでタブレット端末や携帯ゲーム機を同時に充電できる仕様●サイズ:約65.5×67×32mm●重量:約95g●素材:PC難燃素材●入力:100-240V~50/60Hz 1A●出力●▼Type-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A (QC2.0・QC3.0・PD2.0・PD3.0)●▼USB-A:5V2.4A(Max)、合計最大/32W●保護回路:過電流、過電圧、過充電ショート、過熱●プラグ:折り畳み式●認証:PSE
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ
Lazos¥999税込¥1,0991個当日出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ
Lazos¥1,698税込¥1,8681個当日出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎。最大600Mbps。材質プラスチック+鉄容量(g)約3.1本体寸法(mm)約32.78×16.02×8対応OSWindows 8 / 10/ 11、 Linux、 Mac 10.9~ 10.15準拠規格IEEE802.11b/g/n/acインターフェースUSB 2.0セキュリティWFA、 WPA、 WPA2、 WPS2.0、 WAPIアズワン品番66-0023-05データ転送速度600 Mbps、802.11a/54Mbps Max、802.11b/11Mbps Max、802.11g/54Mbps Max、802.11n/150Mbps Max、802.11ac/433Mbps(80MHz)Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4・5
WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ
Lazos¥9,598税込¥10,5581ケース(10個)翌々日出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ
Lazos¥13,980税込¥15,3781ケース(10個)5日以内出荷薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎バッテリー容量(Ah)0.15
有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ
Lazos¥9,398税込¥10,3381ケース(20個)5日以内出荷静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ
Lazos¥9,298税込¥10,2281ケース(10個)6日以内出荷Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
超小型シガーソケットカーチャージャー
Lazos¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入
Lazos¥9,798税込¥10,7781ケース(6個)5日以内出荷2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適 USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現 スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える 放熱性の良いアルミニウム合金素材 動作確認LED搭載仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジアズワン品番68-2008-61