カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- AOHI(アオハイ)(8)
- ASUS(エイスース)(17)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- Canon(6)
- ELPA(5)
- Lofree(11)
- QNAP(5)
- StarTech.com(15)
- unitech(4)
- アライドテレシス(3)
- エスコ(5)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(7)
- センチュリー(4)
- ディノライト(3)
- ナカバヤシ(7)
- ビューティフルエンジェル(4)
- メディアカバーマーケット(42)
- ブランドをもっと見る

変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入
Lazos¥9,998税込¥10,9981ケース(6個)5日以内出荷Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
2.5インチSATA HDD/SSDケース 1ケース 6個入
Lazos¥9,798税込¥10,7781ケース(6個)5日以内出荷2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適 USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現 スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える 放熱性の良いアルミニウム合金素材 動作確認LED搭載仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジアズワン品番68-2008-61
ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ
Lazos¥9,298税込¥10,2281ケース(10個)6日以内出荷Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら