カテゴリ
- パソコン/周辺機器(53)
- 家電(13)
- カー用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- Lazos
- モノタロウ(4)
- SG Wonder zone(445)
- メディアカバーマーケット(288)
- EZO(北日本精機)(77)
- IKO(日本トムソン)(70)
- DAYTONA(デイトナ)(68)
- EIZO(66)
- PIAA(61)
- welzo(61)
- 本多電子(60)
- VISHAY(52)
- 日本ノート(49)
- 摂津金属工業(41)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- Jabra(35)
- SAMTEC(35)
- サンワサプライ(33)
- 大和電器(30)
- K-ZOC(ケイゾック)(29)
- ブランドをもっと見る
「zo」の検索結果
特価

Lazos スマホスタンド
Lazos(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめます。・充電しながらの使用も可能。・縦置き、横置きのどちらでもOK。・ゴムパッドで滑りにくい仕様。角度(°)稼働:270本体質量(g)約72(ストラップ込)対応機種約4~6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン素材本体:ABS特性スタンド機能、縦置き/横置き
Lazos スマートフォン用クリップスタンド
Lazos¥509税込¥5601個当日出荷自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90色ホワイト本体質量(g)約425アーム長さ(mm)約660素材本体:ABS、アルミ合金特性360度回転、縦置き・横置き
マグネット式スマホホルダー
Lazos¥1,998税込¥2,1981個当日出荷折りたたみ式。角度、高さ調整自由。マグネット式。メタルリングシール付き付属品メタルリングシール×1、クリーナー×1、予備3M両面テープ×1本体質量(g)(約)86適合機器マグネット式対応スマホ機種 ※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用。素材本体:亜鉛合金+磁石特性高さ調節、角度調節直径×高さ(mm)収納時サイズ:(約)58×19
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ
Lazos¥999税込¥1,0991個当日出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
3D映像対応 HDMIケーブル 3m
Lazos¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
3D映像対応 HDMIケーブル 5m
Lazos¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
USB-AC充電器
Lazos¥1,398税込¥1,5381個当日出荷。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60
超小型シガーソケットカーチャージャー
Lazos¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
ブランクメディアディスクDVD-RW
Lazos(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(20枚)当日出荷タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7アズワン品番3-664-04入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルCPRM対応非対応
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ
Lazos¥1,598税込¥1,7581個当日出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎。最大600Mbps。材質プラスチック+鉄容量(g)約3.1本体寸法(mm)約32.78×16.02×8対応OSWindows 8 / 10/ 11、 Linux、 Mac 10.9~ 10.15準拠規格IEEE802.11b/g/n/acインターフェースUSB 2.0セキュリティWFA、 WPA、 WPA2、 WPS2.0、 WAPIアズワン品番66-0023-05データ転送速度600 Mbps、802.11a/54Mbps Max、802.11b/11Mbps Max、802.11g/54Mbps Max、802.11n/150Mbps Max、802.11ac/433Mbps(80MHz)Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4・5
高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズ
Lazos¥639~税込¥703~1個当日出荷category7準拠/10ギガビット対応です。 厚みを抑えたフラットケーブルで、カーペットのすき間などにも配線しやすいです。 ツメ折れ防止カバー付きです。
Type-C変換アダプター 6in1
Lazos¥4,306税込¥4,7371個当日出荷Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
タワー式急速充電器PD+1USB4
Lazos¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)白アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ
Lazos¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から12日以内出荷タッチセンサー搭載。Bluetooth 5.3+EDR搭載。ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
Bluetoothイヤホン 空気伝導
Lazos¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語材質ABS +TPE本体質量(g)約15対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス感度102dB±3dB連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh充電時間約1.5時間スピーカーΦ14.2mmアズワン品番66-0023-01各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ
Lazos¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷3台同時充電可能。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
ブランクメディアディスクDVD+R DL
Lazos¥2,698税込¥2,9681パック(10枚)翌々日出荷タイプデータ用種類DVD+R構造片面2層速度2.4~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5アズワン品番3-664-05入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション
Lazos¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)黒アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
ブランクメディアディスクBD-R
Lazos¥1,498税込¥1,6481パック(10枚)翌々日出荷種類BD-R速度1~6倍速記憶容量(GB)25アズワン品番3-664-06入数10枚ケーススピンドルケース
ブランクメディアディスクBD-RE
Lazos¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)翌々日出荷タイプ繰り返し録画用種類BD-RE速度1~2倍速記憶容量(GB)25アズワン品番3-664-07入数10枚
Type-C to HDMI ケーブル(2m)
Lazos¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷USB Type-C入力端子とHDMI出力端子を備えたAV機器やゲーム機器、パソコンおよびパソコン周辺機器で使用できる接続ケーブルです。 ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで使用可能 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続長さ(m)2規格【色域】x.v.Color対応コネクタ形状Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)色(本体)黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体素材アルミ合金対応解像度4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応HDMI規格High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1,536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力
WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ
Lazos¥9,598~税込¥10,558~1ケース(10個)3日以内出荷IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
PD対応 20000mAh モバイルバッテリー 3個セット L-20Mシリーズ
Lazos¥11,980税込¥13,1781ケース(3個)3日以内出荷3台同時充電可能、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電仕様●サイズ:約140.5×68.9×27.5mm●本体充電時間:約6~10時間●付属品:TypeC-TypeCケーブル●認証:CE/FCC/PSE●大容量:20,000mAh
窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ
Lazos¥19,980税込¥21,9781ケース(6個)3日以内出荷発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ
Lazos¥25,980~税込¥28,578~1ケース(20個)3日以内出荷から5日以内出荷タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載
Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット
Lazos¥8,898税込¥9,7881ケース(6個)3日以内出荷Bluetooth 5.3+EDR搭載 一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン 耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット
Lazos¥15,980税込¥17,5781ケース(6個)3日以内出荷5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
氷のう 10個セット T-IBシリーズ
Lazos¥9,898税込¥10,8881セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷大口径で大きな氷も楽々結露防止加工で快適な使用感です。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に50℃以下ならお湯でも使えます。
傘型サンシェード
Lazos¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷艶消しグリップ。傘の先端が出ていないので傷つきにくい。丈夫な10本骨。傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置。折りたたんでコンパクトに収納可。ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない付属品収納袋材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)約350本体寸法(cm)約130×70