カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • 家電(13)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(4)
  • SG Wonder zone(443)
  • メディアカバーマーケット(289)
  • EIZO(80)
  • EZO(北日本精機)(77)
  • IKO(日本トムソン)(69)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • welzo(61)
  • 本多電子(60)
  • PIAA(59)
  • VISHAY(52)
  • 日本ノート(49)
  • Jabra(43)
  • 摂津金属工業(41)
  • MAD MAX(マッドマックス)(37)
  • SAMTEC(35)
  • サンワサプライ(33)
  • 大和電器(30)
  • K-ZOC(ケイゾック)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zo」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR123A(4本入り)

    Lazos
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック
    当日出荷
    容量1700mAh本体寸法(mm)約Φ17×33.5本体質量(g)約16(1個あたり)公称電圧(V)3
  • Lazos スマホスタンド Lazos

    Lazos スマホスタンド

    Lazos(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    お部屋で、キッチンで、お出掛け先でも。折りたためてコンパクトに、どこでも楽しめます。・充電しながらの使用も可能。・縦置き、横置きのどちらでもOK。・ゴムパッドで滑りにくい仕様。
    角度(°)稼働:270本体質量(g)約72(ストラップ込)対応機種約4~6.5インチ、厚さ1.2cm以下のスマートフォン素材本体:ABS特性スタンド機能、縦置き/横置き
  • Lazos スマートフォン用クリップスタンド Lazos

    Lazos スマートフォン用クリップスタンド

    Lazos
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
    寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90色ホワイト本体質量(g)約425アーム長さ(mm)約660素材本体:ABS、アルミ合金特性360度回転、縦置き・横置き
  • マグネット式スマホホルダー Lazos

    マグネット式スマホホルダー

    Lazos
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式。角度、高さ調整自由。マグネット式。メタルリングシール付き
    付属品メタルリングシール×1、クリーナー×1、予備3M両面テープ×1本体質量(g)(約)86適合機器マグネット式対応スマホ機種 ※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用。素材本体:亜鉛合金+磁石特性高さ調節、角度調節直径×高さ(mm)収納時サイズ:(約)58×19
  • WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ Lazos

    WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ

    Lazos
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
    材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
  • クリップスタンド Gシリーズ Lazos

    クリップスタンド Gシリーズ

    Lazos
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
  • リチウム電池 CR2(4本入り) Lazos

    リチウム電池 CR2(4本入り)

    Lazos
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック
    当日出荷
    容量800mAh本体寸法(mm)約Φ15.5×27本体質量(g)約12(1個あたり)公称電圧(V)3
  • USB-AC充電器 Lazos

    USB-AC充電器

    Lazos
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
    仕様●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。アズワン品番67-0375-60
  • 3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos

    3D映像対応 HDMIケーブル 5m

    Lazos
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3D映像対応のHDMIケーブルです。5m。ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応。高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)。画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
    仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
  • 3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos

    3D映像対応 HDMIケーブル 3m

    Lazos
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
  • 超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos

    超小型シガーソケットカーチャージャー

    Lazos
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
    材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
  • ブランクメディアディスクDVD-RW Lazos

    ブランクメディアディスクDVD-RW

    Lazos(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(20枚)
    当日出荷
    タイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7アズワン品番3-664-04入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルCPRM対応非対応
  • WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ Lazos

    WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ

    Lazos
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続。幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎。最大600Mbps。
    材質プラスチック+鉄容量(g)約3.1本体寸法(mm)約32.78×16.02×8対応OSWindows 8 / 10/ 11、 Linux、 Mac 10.9~ 10.15準拠規格IEEE802.11b/g/n/acインターフェースUSB 2.0セキュリティWFA、 WPA、 WPA2、 WPS2.0、 WAPIアズワン品番66-0023-05データ転送速度600 Mbps、802.11a/54Mbps Max、802.11b/11Mbps Max、802.11g/54Mbps Max、802.11n/150Mbps Max、802.11ac/433Mbps(80MHz)Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4・5
  • 高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズ Lazos

    高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズ

    Lazos
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    category7準拠/10ギガビット対応です。 厚みを抑えたフラットケーブルで、カーペットのすき間などにも配線しやすいです。 ツメ折れ防止カバー付きです。
  • ラミネートフィルム 100枚入り Lazos

    ラミネートフィルム 100枚入り

    Lazos
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷
    材質PET 50%+EVA 50%厚さ(μm)100
  • Type-C変換アダプター 6in1 Lazos

    Type-C変換アダプター 6in1

    Lazos
    ¥4,306税込¥4,737
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み
    仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
  • アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazos

    アルカリ乾電池 LAシリーズ

    Lazos
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷
  • ブランクメディアディスク Lazos

    ブランクメディアディスク

    Lazos
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazos

    アルカリ乾電池 LAシリーズ

    Lazos
    ¥559税込¥615
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様単3形アズワン品番3-663-03
  • マウス 有線USB2.0光学式 Lazos

    マウス 有線USB2.0光学式

    Lazos
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    シンプル設計の小型・軽量マウスです。
    接続方式有線アズワン品番3-669-01インターフェイスUSB読取方式光学式
  • 接続ケーブル Lシリーズ Lazos

    接続ケーブル Lシリーズ

    Lazos
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)5ケーブル長(m)1定格電流(A)3
  • タワー式急速充電器PD+1USB4 Lazos

    タワー式急速充電器PD+1USB4

    Lazos
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    5台同時に充電可能。PD対応で急速充電可能。出力自動判別機能。
    出力Type-C/(PD3.0) 5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、USB-A 1~3(White)/5V3A、15W、USB-A 4(Green)/5V3A/ 9V2.77A/ 12V2.08A、25W max、PPS/3.3V-5.9V 3A or 3.3V-11V 2.25A、合計:USB-A 1+2+3/DC 5V1A each、5W+5W+5W max、Type-C+USB-A 4(Green)/DC5V1.5A each、7.5W + 7.5W Max、Type-CかUSB-A(Green)+ USB-A 3port/25W + 15W = 40W Max、Type-C + USB-A(Green)合計5V3A 15W + USB-A 3port合計、5V3A 15W = 30W max.コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)約78.8×66×108本体質量(g)約120入力100-240V~50/60Hz対応認証:PSE、CE、CB、RoHS(2024年3月時点)色(本体)白アズワン品番66-0023-06素材本体:PC + ABS
  • Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ Lazos

    Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ

    Lazos
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    タッチセンサー搭載。Bluetooth 5.3+EDR搭載。ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
    付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
  • PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ Lazos

    PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ

    Lazos
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    3台同時充電可能。パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
    付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)
  • ブランクメディアディスクDVD+R DL Lazos

    ブランクメディアディスクDVD+R DL

    Lazos
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    タイプデータ用種類DVD+R構造片面2層速度2.4~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5アズワン品番3-664-05入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応非対応
  • WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ Lazos

    WiFi 無線LAN子機 10個セット L-WLシリーズ

    Lazos
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1ケース(10個)
    翌々日出荷
    IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続、幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
  • 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos

    10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション

    Lazos
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
    仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)黒アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
  • AC充電器 Lazos

    AC充電器

    Lazos
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1ケース(20個)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    折り畳み式プラグ採用!最適な出力を自動判別機能付、コンパクトで軽量、持ち運びに便利
  • 窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ Lazos

    窒化ガリウムAC充電器 2口 C PD +Aポート 6個セット L-AC-Gシリーズ

    Lazos
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(6個)
    翌々日出荷
    発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、パワーデリバリー3.0対応 超高速充電
  • Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ Lazos

    Bluetoothイヤホン V5.3+EDR 20個セット L-TWSシリーズ

    Lazos
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1ケース(20個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タッチセンサー搭載、Bluetooth 5.3+EDR搭載
  • Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット Lazos

    Bluetoothイヤホン 空気伝導 6個セット

    Lazos
    ¥8,898税込¥9,788
    1ケース(6個)
    翌々日出荷
    Bluetooth 5.3+EDR搭載 一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン 耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎
    仕様●連続使用時間:音楽再生/約10時間、通話/約8時間●本体重量:約15g●付属品:USB-A-Type-C充電用ケーブル●認証:TELECアズワン品番67-9358-85
  • タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット Lazos

    タワー式急速充電器 PD+1USB4 6個セット

    Lazos
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(6個)
    翌々日出荷
    5台同時に充電可能 PD対応で急速充電可能 出力自動判別機能
    仕様●サイズ:約78.8×66×108mm●入力:100-240V~50/60Hz●コード長さ:1.2m●認証:PSE/CE/CBアズワン品番67-9358-76
  • ブランクメディアディスクBD-R Lazos

    ブランクメディアディスクBD-R

    Lazos
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    種類BD-R速度1~6倍速記憶容量(GB)25アズワン品番3-664-06入数10枚ケーススピンドルケース
  • ブランクメディアディスクBD-RE Lazos

    ブランクメディアディスクBD-RE

    Lazos
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    タイプ繰り返し録画用種類BD-RE速度1~2倍速記憶容量(GB)25アズワン品番3-664-07入数10枚
  • Type-C to HDMI ケーブル(2m) Lazos

    Type-C to HDMI ケーブル(2m)

    Lazos
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-C入力端子とHDMI出力端子を備えたAV機器やゲーム機器、パソコンおよびパソコン周辺機器で使用できる接続ケーブルです。 ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで使用可能 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
    長さ(m)2規格【色域】x.v.Color対応コネクタ形状Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)色(本体)黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体素材アルミ合金対応解像度4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応HDMI規格High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1,536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力
  • 氷のう 10個セット T-IBシリーズ Lazos

    氷のう 10個セット T-IBシリーズ

    Lazos
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    大口径で大きな氷も楽々結露防止加工で快適な使用感です。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に50℃以下ならお湯でも使えます。
  • 傘型サンシェード Lazos

    傘型サンシェード

    Lazos
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    艶消しグリップ。傘の先端が出ていないので傷つきにくい。丈夫な10本骨。傘型なので開いてダッシュボードに置くだけで簡単設置。折りたたんでコンパクトに収納可。ルームミラー開口部があるので、ドライブレコーダーが隠れない
    付属品収納袋材質傘部:ポリエステル、中棒・骨:鉄色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)約350本体寸法(cm)約130×70
  • 有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ Lazos

    有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ

    Lazos
    ¥7,998税込¥8,798
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
  • 変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入

    Lazos
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
    仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
  • USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ Lazos

    USBスピーカー 1ケース 20個入 L-SKシリーズ

    Lazos
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    コンパクトで省スペースのスピーカー、背面にボリュームコントロールを搭載、3W+3Wの大音量
    仕様●本体サイズ:約6.5×6.5×6cm×2●本体重量:約260g●入力端子:電源/USB A オス、 USB2.0 & 1.1 + 音/3.5mmジャック●電源:DC 5V/USB 5V●スピーカー出力:3W×2●周波数:90Hz-20KHz●SNR:≧60dB●インピーダンス:4Ω●カラー:ブラック
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
"zo" Lazos 【通販モノタロウ】